ナカバヤシ
プライベートボックス/キーボックス
コンパクトでお求めやすい価格の10個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×75×288
付属品
キーホルダー×10個(赤5個、青5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)
材質
本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
ホルダー数
10
アズワン品番
64-6402-28
収容数
10個
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
163×75×288
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29150486
NKB-D01
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください