ナカバヤシ
プライベートボックス/キーボックス
デスクのサイドワゴンに収納できるヨコ型28個収容タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×75×205
付属品
キーホルダー×28個(赤9個、青9個、黄色5個、緑5個)、シリンダーキー×2本、木ねじ×3本(約30mm)
材質
本体:スチール、ABS樹脂、PVC、キーホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)
1.6
ホルダー数
28
アズワン品番
64-6402-29
収容数
28個
施錠方法
ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
275×75×205
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29150495
NKB-DE28
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください