大塚刷毛製造
スポンジバフ
細目・極細目コンパウンド専用ウレタンバフ。発泡率の大きいウレタンを使用しているため、研磨性に優れる。バフ目消し作業から淡彩色の仕上げに最適
用途
ポリッシング・バフ目消し・淡彩色車仕上げ
穴径(Φmm)
45
材質
スポンジ:高発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様
マジック式
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29154966
Y-185-4
40
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
29154984
Y-150-3
30
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
29155009
Y-185-5
50
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください