曜日別特売

新スポンジバフ

新スポンジバフ - 大塚刷毛製造新スポンジバフ - 大塚刷毛製造新スポンジバフ - 大塚刷毛製造新スポンジバフ - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。

用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155027C-150-330
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29155036C-185-440
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155036
2023-12-29
用途: 磨き仕上げ
岩井田自動車鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

シングルアクションにてウールバフ研磨後使用、ギヤアクションでもいい感じで仕上がります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする