大塚刷毛製造
MFバフ
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途
コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。
仕様
マジック
内容量
1枚
注意
使用時には、バフの表面にコンパウンドの残りがない様にクリーニングをこまめに行う。コンパウンドの付ける量は、少量を数回に分けて使用するとカラミが少なく、バフの回転のバランスも良くなる。ポリッシャーのスイッチはバフを塗膜に当ててから回転させる。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29155115
317364 0080
8
10
80
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29155124
317364 0150
27
15
150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
29155133
317364 0170
27
15
170
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください