大塚刷毛製造
マジックパット
材質
ライナー・本体:ゴム、被着面:マジック
タイプ
非吸塵・電動サンダー用
径(Φmm)
150
接続サイズ(mm)
16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29155149
317708 0016
¥
5,260
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください