クッションパッド

クッションパッド - 大塚刷毛製造クッションパッド - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード/10tソフト。アール部分への追従性があり、エッジ部分でのキズ防止にも効果を発揮。

用途足付け・仕上げ研磨・ダブルアクション用径(Φmm)122内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155176317734 1005起毛布:ナイロンフレンチパイル、中間材:ゴムスポンジ、被着面:マジック5
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
29155185穴あき S ソフト起毛布:ナイロンフレンチパイル、中間材:ソフトウレタンスポンジ、被着面:マジック10
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155176
2022-04-02
用途: FRPの研磨
free force surfboardサービス業

ダブルアクションに装着して使わせてもらってます。柔らか過ぎない硬さが良く、平らな面出しもしやすく、面への添い方もいいです。ダブルアクションもバンプせずとても使い易くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする