折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm)

折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー折りたたみ式レジャーマット(極厚15mm) - ユーザー
(5件のレビュー)

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット。15mmの極厚仕様で、地面からの冷気や凹凸も気にならない。収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる。

用途レジャーシート、行楽シート、お花見シートとして。作業用シートとしても最適。シルバー長さ(cm)180耐熱温度(℃)70厚さ(cm)1.5内容量1枚
注意
※先の尖った物や硬い物等でこすると破れる場合があります。熱い物を上に置いたり、火に近づけたりしないで下さい。軟化したり変形したりする場合があります。急に飛び乗ると滑る場合があります。マット・シート以外の使用はしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29155903U-P968アルミ蒸着フィルム(両面)、発泡PE(15mm)0.560
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
29155919U-P930アルミ蒸着フィルム(両面)、発泡PE(15mm)0.8100
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
29156007U-P993発泡ポリエチレン15mm、アルミ蒸着フィルム(両面)0.9120
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29155903
2024-07-27
用途: キャンプ用、非常用

以前はロール状の物を使っていましたが、丸まって使い難いのとかさばるため、こちらに。まだ未使用ですが、厚みがあるのでとても良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 29155919
2024-06-13
用途: 自動車整備のマット
自動車・二輪車・自転車関連業

60センチ幅を購入して砂利駐車場でマットに使用したら、厚みの恩恵で背中痛くないし少々の風でめくれないし滑り良くて移動が楽良い事ずくめ、60センチ幅では狭く感じ今回は100センチ幅を購入タイヤ内側幅と同じぐらいで丁度良いサイズです

2024-02-27
用途: マットレスとして
製造業

かなりの厚みがあるのでマットレスとして使用しても良い。
普通にマットレスを購入するとかなりのお値段がしますがこの商品を数枚重ねてシーツでくるめば使える。

対象商品 : 29155903
2023-01-20
用途: 自動車整備
Move

今まで使っていたマットに比べて厚みもあり車の下に潜る時に使っていますがちょっとした砂利場でも使い勝手がいいです。

対象商品 : 29155903
2019-12-20
用途: 絨毯の下に敷きます
飲食業

しっかり暖かいです。厚みがいいです。折りたためるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする