オーブントースター専用 お手軽 ホットサンドメーカー
オーブントースター専用ホットサンドメーカー。直火にかけずにオーブントースターで5-6分焼くだけ。穴あき構造なのでこんがり焼き目が付いて外はサクサク、中はふんわりした熱々のホットサンドがお手軽に楽しめる。ドット柄の焼き目がかわいい。全15種類のレシピが載ったレシピ本付属。レシピ監修は【ちょりまめ日和】の人気料理家、西山京子先生。
用途トースター、サンドイッチ、サンドウィッチ、フレンチトーストに。景品、ギフト、プレゼントにも。
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×160×40
内容量1個