オーエ
リ・フレ3 トイレブラシ ナイロン
ナイロン繊維で汚れをかき落とす。
使用場所
トイレ
材質
(柄)ポリプロピレン(頭)ナイロン、ポリエステル不織布【研磨剤入り】、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×37×4.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184628
80366
1本
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
65133068
80366
1セット(240本)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません