オーエ
リ・フレ3 トイレブラシ パーム
パーム繊維で汚れをかき落とす。
使用場所
トイレ
材質
(柄)ポリプロピレン(頭)コイヤファイバー【純植物性繊維】、針金
色
ホワイト
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×39×4.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29184646
80396
1本
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
65133077
80396
1セット(240本)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません