オーエ
ML2 シューズクリーナー ヘラ付
靴底の汚れをかき取るヘラ付き
材質
(柄)ポリプロピレン(ブラシ)コイヤファイバー【純植物性繊維】
色
ブルー
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×23×2.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133086
87995
1セット(600本)
オープン
¥
85,880
¥
94,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29184804
87995
1本
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません