曜日別特売

ペーパーダストBOX

ペーパーダストBOX - ちどり産業

ナチュラルな雰囲気ですっきりした印象のゴミ箱。

材質ペーパーベージュサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.5×19.5×23.5フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29188995CH-505BG
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする