貝印
プレゼントにぴったりなスイーツパック
プレゼントするのが楽しくなるスイーツパッククッキーやスティック状のケーキを入れて、プレゼントに。
かわいい!ハート柄入り!簡単便利!シール式。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
色
ハート
高さ(mm)
200
寸法(幅W×高さH)(mm)
【使用時】200×120
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29192669
DL6386
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください