くつホルダー スリム

くつホルダー スリム - 吉川国工業所
(1件のレビュー)

下駄箱の収納量が2倍に下駄箱内の靴収納に最適なくつホルダー。
1足分のスペースに2足収納でき、収納量が約2倍にアップ!
棚板の間隔を活用して、靴片方分のスペースに1足を収納。
下駄箱の収納力をアップします。下駄箱がスッキリ見やすく整理され、目的の靴を見つけやすい。
細身の靴に最適な幅8cmスリムタイプ。パンプスやハイヒールのほか、子供靴にも。
サイズ違いの幅10cmタイプと組み合わせるとより一層空間を有効活用できます。

ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×26×13.5/個内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29193423-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29193423
2020-07-21
用途: 靴箱の整理
教育・研究機関

スリムな幅なので靴箱内での設置が柔軟です。スリッパや婦人靴、運動靴の収納数が倍になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする