ダストBOX さざ波

ダストBOX さざ波 - 橋本達之助工芸ダストBOX さざ波 - 橋本達之助工芸

波模様が施された「和」デザイン!ごみ箱Mサイズさざ波をモチーフに、塗り職人がひとつひとつ描き上げたダストボックスMサイズです。
紀州漆器の職人技が生かされた逸品で、気品漂う雰囲気が感じられます。使いやすいシンプルな筒型で、和室やリビング、どんな空間にも調和します。
和を感じさせる色使いで気持ちを和ませます。内側ブラックカラーの引き締め色で高級感が漂います。

容量(L)6.8材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装質量(g)565寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×18.6×27フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194017-アイボリー
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29194026-ブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29194035-ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする