ダストBOX L角 ウッドグレイン

ダストBOX L角 ウッドグレイン - 橋本達之助工芸

ウッドテイストのダストボックス!Lサイズ美しい木目模様のダストBOXです。
角型のシンプルな形と、どこかほっとする落ち着いたカラーリングでフローリング床の空間に調和します。
紀州漆器の職人が手作業で塗装しました。高級感のある内側ブラックカラーとのコントラスト。

容量(L)9.5材質/仕上ABS樹脂/ウレタン塗装質量(g)730耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×19.2×36フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29194053149400ブラウン(BW)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
29194069149417ベージュ(BE)
オープン
取扱い終了
返品不可
29194078149431グレー(GY)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする