TAKAGI(高儀)
先がつかないナイロントング
(1件のレビュー)
先がつかなくて衛生的 食洗機対応
用途
サラダの取り分けなどに
材質
本体:ステンレス鋼、頭部:66ナイロン
耐熱温度(℃)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29216566
-
24
18
107×33×180
64-4076-01
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29216575
-
51
24
125×35×240
64-4076-02
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください