圧力IH炊飯ジャー

圧力IH炊飯ジャー - タイガー魔法瓶

土鍋ごはんに迫るおいしさとこだわりの360°デザインの小容量モデル
熱流&熱封コーティングで土鍋ごはんのようなおいしさとキッチン空間を彩るどこからみても美しいデザイン。
麦めしメニューに加え「ゆで麦」メニューも新しく搭載。

最大炊飯量0.63L(3.5合)本体質量(kg)約5加熱方式可変W圧力IH機能熱流&熱封土鍋コーティング、9層遠赤特厚釜、内なべ遠赤、内なべフッ素3年保証、内なべとっ手つき、内なべ洗米OK大型調圧キャップ、内ふた遠赤土鍋コーティング、つや艶内ふた24時間保温、予約吸水タイマー、ホワイトバックライト、炊き上がり予約メモリー2、保温時間経過表示、洗浄コース、お手入れシボフレーム最大消費電力(W)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4モードエコ炊き、白米、極うま、早炊き、無洗米、炊込み(おこげ)、おこわ、おかゆ、玄米、GABA増量選択、麦めし、雑穀米、調理、ゆで麦年間消費電力量(kWh/年)50.9省エネ基準達成率(%)102内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217013JPD-A060KEアーバンブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
29217029JPD-A060WEアーバンホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29217013JPD-A060KE73464555JPD-G060KPJPD-A060KE 圧力IH炊飯器 タイガー魔法瓶 73464555圧力IH炊飯器タイガー魔法瓶1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
29217029JPD-A060WE73464564JPD-G060WGJPD-A060WE 圧力IH炊飯器 タイガー魔法瓶 73464564圧力IH炊飯器タイガー魔法瓶1個
57,980
税込63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする