最大炊飯量0.63L(3.5合)
色アーバンホワイト
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能熱流&熱封土鍋コーティング、9層遠赤特厚釜、内なべ遠赤、内なべフッ素3年保証、内なべとっ手つき、内なべ洗米OK大型調圧キャップ、内ふた遠赤土鍋コーティング、つや艶内ふた24時間保温、予約吸水タイマー、ホワイトバックライト、炊き上がり予約メモリー2、保温時間経過表示、洗浄コース、お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き、白米、極うま、早炊き、無洗米、炊込み(おこげ)、おこわ、おかゆ、玄米、GABA増量選択、麦めし、雑穀米、調理、ゆで麦
年間消費電力量(kWh/年)50.9
省エネ基準達成率(%)102