ル・パルフェ 密封瓶 替パッキン

ル・パルフェ 密封瓶 替パッキン - ベストコル・パルフェ 密封瓶 替パッキン - ベストコ
(2件のレビュー)
用途ル・パルフェ密封びん用替えパッキン。材質(パッキン)天然ゴム耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29217686ND-231790×90
248
239
263(税込)
当日出荷
29217695ND-2318100×100
248
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: ル・パルフェ密閉瓶(05~2.0L)の交換用純正パッキン
製造業

ル・パルフェ密閉瓶の交換用パッキンを販売しているサイトは多くは有りません、もちろん純正なので全く問題なく使用できます。

対象商品 : 29217686
2021-03-30
用途: パッキン取替
卸売・小売業

パッキン取替用にかいました。写真もイメージで購入しましたがサイズ書いてあると選びやすいと思いました。
結果、使用でき満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする