日本アイ・エス・ケイ
プッシュボタン式 鍵保管 キーボックス (36本掛け)
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途
事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×97×328
色
ライトグレー
仕様
【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)
2.9
電源
単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×97×328
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29221107
KB-E-36
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください