毛づまりごっそりパイプ職人スリム

毛づまりごっそりパイプ職人スリム - コジット毛づまりごっそりパイプ職人スリム - コジット毛づまりごっそりパイプ職人スリム - コジット毛づまりごっそりパイプ職人スリム - コジット
(2件のレビュー)

完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。

用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2921875438466
768
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29218754
2023-07-08
用途: 洗面所の掃除
有限会社石建興業

排水溝の掃除にと購入して実際使ってみたら髪の毛やらゴミが結構とれました。

対象商品 : 29218754
2022-11-19
用途: 良い
snow inc運輸・通信業

洗濯機の排水詰まりに使ってエラーが無事消えました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする