曜日別特売

CSブラックラベル 収束型4輪キャリー

CSブラックラベル 収束型4輪キャリー - CAPTAIN STAGCSブラックラベル 収束型4輪キャリー - CAPTAIN STAGCSブラックラベル 収束型4輪キャリー - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。
収束型でコンパクト収納。
本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。
前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。

材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル耐荷重(kg)80質量(kg)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×490×980収納寸法(mm)180×350×760内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29218919UL-1031
21,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29218919
2024-07-08
用途: 荷物の運搬
パナソニック環境エンジニアリング株式会社建設業・工事業

荷物運んでる途中で車輪が一つ行方不明に。
1㎞ほど舗装された道路を引っ張っていたら到着時に後方の一つが外れてなくなっていた。
他の車輪も調べたがボルトをナットで止めているだけで抜け防止など何も対策をされておらず一度しか使っていないがもう使えない。
一回運搬するのにこの値段じゃ高すぎじゃないですか。

2が参考にしています
対象商品 : 29218919
2022-09-03
用途: アウトドアに
有限会社畠山製作所

車の駐車場から宿泊施設などの荷物運搬や施設内での道具移動に楽です
しっかりしたつくりです

対象商品 : 29218919
2019-04-30
用途: 野外活動設置

満足しています。さらなる軽量化ができるようにに改善してください。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする