新越ワークス(Three Snow)
18-8パイプ柄スイノー特大63cm柄
大量調理用のすくい網です。
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
250
柄長さ(mm)
630
ヘッド幅(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29222385
絹目
40
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29222394
細目
14
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29222403
荒目
6.5
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29222419
極荒目
2.5
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください