DAIM
剣先Uピン 押さえセット
(1件のレビュー)
剣先タイプのUピンとシート押さえのセット。打ち込みやすく、引き抜きやすい。
用途
防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール・ポリエチレン
直径(Φmm)
【Uピン】3.2、【押え板】70
板厚(mm)
【押え板】2
内容量
1袋(10セット)
注意
※安全のため手袋等を着用し、作業を行って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29237225
-
15
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
29237243
-
30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
29237234
-
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください