曜日別特売
モノタロウ

研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm

研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm - モノタロウ研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm - モノタロウ研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm - モノタロウ研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm - モノタロウ
(3件のレビュー)

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。

用途一般研磨用適合材金属、木工、樹脂、塗面全般砥材WAベルト幅(mm)60基材コットン布ベルト長さ(mm)260接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全18種類を絞り込む
粒度
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
粒度
質量(1箱あたり)(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31420839#801箱(50本)#80740
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420848#1001箱(50本)#100630
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420857#1201箱(50本)#120620
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420866#1501箱(50本)#150450
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420875#1801箱(50本)#180410
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420884#2401箱(50本)#240360
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420893#3201箱(50本)#320340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420909#4001箱(50本)#400320
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31420918#6001箱(50本)#600300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33099256#801パック(5本)#8075
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099265#1001パック(5本)#10065
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099274#1201パック(5本)#12065
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099283#1501パック(5本)#15045
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099299#1801パック(5本)#18045
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099308#2401パック(5本)#24035
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099317#3201パック(5本)#32035
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099326#4001パック(5本)#40035
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
33099335#6001パック(5本)#60030
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33099256#8031420839#80#80 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420839研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
7,598
税込8,358
内容量に違いがあります
33099265#10031420848#100#100 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420848研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099274#12031420857#120#120 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420857研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099283#15031420866#150#150 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420866研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099299#18031420875#180#180 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420875研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099308#24031420884#240#240 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420884研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099317#32031420893#320#320 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420893研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
33099326#40031420909#400#400 研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm モノタロウ 31420909研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mmモノタロウ1箱(50本)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33099274
2023-09-04
用途: 鋼板の表面研磨
製造業

少量しか使用しないので、小ロットで購入できたのは良かったです。
しかしながら、在庫限りとの事でしたので残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 33099256
2020-03-11
用途: 補修作業
Trust Hand建設業・工事業

普段メーカーの物を使用していますが、今回お試しで購入しました、メーカーの物に比べてみると残念職人としては使えない、DIYであれば充分。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

対象商品 : 33099256
2019-03-22
用途: 角パイプの黒皮取り

ローラーミニコがこのベルトを使うことによって用途拡大
ただステンレス削るときにしっかり掃除しないとだけれど

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする