曜日別特売

塩ビ管用電着ダイヤ面取り付

塩ビ管用電着ダイヤ面取り付 - トップ工業塩ビ管用電着ダイヤ面取り付 - トップ工業

側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。

用途塩ビパイプの切断面取りに被削材塩ビ・人造大理石リング穴径(Φmm)15厚さ(mm)1.6質量(g)55外径D(Φmm)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
※ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
※ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
外径D(Φmm)
リング穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29265609TDE-105D塩ビ・人造大理石105151.6
8,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする