DHC 20日イチョウ葉脳内α

DHC 20日イチョウ葉脳内α - DHC(健康食品)
成分3粒総重量900mgあたり/イチョウ葉由来フラボノイド配糖体:43.2mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン:10.8mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:3.0mg、ビタミンB6:0.9mg、ビタミンB1:0.7mg質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×11一日あたりの目安量3粒内容量1個(60粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266485-
590
589
636(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする