DHC(健康食品)
DHC 20日大豆イソフラボン吸収型
成分
2粒総重量400mgあたり/大豆イソフラボンアグリコン:25mg、乳頭醗酵物:185mg(ラクトビオン酸83mg)、ホップエキス10mg、アマニ抽出物:5mg(リグナン40%)、ビタミンD5.0μg、葉酸200μg
質量(g)
11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×150×8
一日あたりの目安量
2粒
内容量
1個(40粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29266494
-
¥
840
¥
839
¥
906
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください