DHC 20日セラミドモイスチャ

DHC 20日セラミドモイスチャ - DHC(健康食品)
成分1粒総重量405mgあたり/米由来グルコシルセラミド:3.5mg、コラーゲンププチド:60mg、ビタミンC:15mg、ビタミンE(d-α-トコフェロール):13.0mg、葉酸:200μg、ビタミンB12:60.0μg質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×150×7一日あたりの目安量1粒内容量1個(20粒)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29266519-
1,050
999
1,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする