AURORA(オーロラジャパン)
卓上税率切替電卓
寸法(mm)
126×100×28
質量(g)
約97
桁数
12桁
機能
デュアルパワー/早打ち対応キー/税計算/計算状態表示付き/サインチェンジキー/税率指定と自由設定スイッチ
メモリー
3キー方式メモリー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31273069
DT350TX-W
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
31273078
DT350TX-B
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください