CB1100(’14)機械曲ストレート (B) [佐] 政府認証

CB1100(’14)機械曲ストレート (B) [佐] 政府認証 - ヨシムラ

2014年にモデルチェンジを行ったCB1100/EXに機械曲ストレートサイクロンが登場しました。
鋳物フランジを採用し、より武骨さを増したフォルムがヨシムラ伝統のストレートサイクロンのスタイルを彷彿させます。
内部構造を見直すことにより、手曲/機械曲共に'10~'13モデル向けサイクロンと比較すると、
よりビッグバイクらしい、ジェントルながらも迫力あるサウンドに仕上がっています。
最新でありながらクラシカルな雰囲気を持ったCB1100と、ヨシムラの伝統のスタイルを持ったス トレートサイクロンの組合せは、見るものの目を釘付けにします。

適合メーカーホンダ(HONDA)質量(kg)8.2タイプB(スチールカバー)騒音値(dB)近接排気騒音:91(3750rpm)、加速走行騒音:77車輌型式EBL-SC65エンジン型式SC65E内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29269459110-41A-6660
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする