曜日別特売
(4件のレビュー)

使いたいときだけ広げて使える折りたたみ式デスク。組立いらずの完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など用途多彩。天板は木目調、しかも傷や汚れがつきにくいPVC貼り。折りたたみ時は狭いところでも収納可。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さ(mm)710奥行(mm)500質量(kg)6天板耐荷重(kg)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×710材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)70×50×71折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×5×87内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29276249DRK-5070(AIV/SWH)木目アイボリー
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
29276258DRK-5070(ABR/SBK)木目ブラウン
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29276249
2024-02-16
用途: 客先での出張作業時のPCディスクとして使用
製造業

もう少し大きい方が使い易いですが、持ち運びを考えると、これはこれで十分だと思います。
設置した場合のガタツキも無く、キャンプ用の折畳みテーブルより遥かに良いです。

対象商品 : 29276249
2024-02-29
用途: ノートパソコン台
卸売・小売業

程よい大きさで使いやすいです。なかなかオシャレでもあります。

対象商品 : 29276249
2022-04-18
用途: キッチンの作業台として
その他業種

値段のわりにしっかりしていて盤面のも使いやすそうです。折り畳みも楽にできて冷蔵庫横の出っとスペースにきれいに収まりました

対象商品 : 29276249
2021-06-30
用途: ミシン作業台
卸売・小売業

お値段は満足しています。
表面のザラザラ感の説明が欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする