折りたたみデスク

折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみデスク - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

組み立て不要の折りたたみ式簡易デスク。
折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)7耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×510×720折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×60×880内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29276276NMFD-8050(ABR/SBK)木目ブラウン
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
29276267NMFD-8050(AIV/SWH)木目アイボリー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29276276
2024-03-27
用途: 野外作業

野外の軽作業系用に購入しました。画像の印象よりも重くてしっかりしているので作業机として充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする