曜日別特売

トリムテープ

トリムテープ - 3M(スリーエム)トリムテープ - 3M(スリーエム)トリムテープ - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。
モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。90℃、40分の乾燥に耐えます。

内容量1巻(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29284676634850.810
2,799
2,698
2,968(税込)
当日出荷
292848866345 AAD50.810
2,799
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29284886
2024-02-03
用途: 自動車鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフェンダー上のガラスモールによく使います。モールに塗料が付かないので綺麗。
お値段がそこそこするので、お安くなると良いですね

対象商品 : 29284676
2020-03-02
用途: 塗装時モール等の浮かし
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回使ってますがモール浮かす為モール等に塗装が付かず良いです。

対象商品 : 29284886
2019-09-29
用途: 塗装時のマスキング

モールが絶版となり、取り外す訳にも行かず、トリムテープでマスキングして対応しました。
強度もあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする