曜日別特売

フッキットトライザクトFディズク

フッキットトライザクトFディズク - 3M(スリーエム)

精密で規則正しい立体構造を持つ水とぎ用ワンタッチ式研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、肌調整、小傷取りに適しています。
目消し・肌調整用コンパウンドでペーパー目を消すことができます。

粒度3000外径(mm)152厚さ(mm)2種類スポンジ砥粒種類シリコンカーバイド内容量1セット(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
292849292085 152Φ3000
11,814
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする