DJボーリングバー

DJボーリングバー - 日研工作所

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。

シリーズDJ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
ボーリング範囲(Φmm)
ボーリング深さ(mm)
寸法L(mm)
C
寸法J(Φmm)
シャンクNo.
ヘッドNo.
移動量(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29285647MBT40-DJ3-135ANo.403~2814~801355010MBT40-Q26-95Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
124,740
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285656MBT40-DJ3-90ANo.403~2814~80905010MBT40-Q26-50Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
123,170
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285665MBT40-DJ8-139ANNo.403~5014~1301395916MBT40-Q26-95Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
163,590
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285674MBT40-DJ8-94ANNo.403~5014~130945916MBT40-Q26-50Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
162,020
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285683MBT50-DJ3-105ANo.503~2814~801055010MBT50-Q26-65Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
136,820
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285699MBT50-DJ3-210ANo.503~2814~802105010MBT50-Q26-170NQ26-DJ3-40A5.2バイトJ10
138,390
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285708MBT50-DJ8-109ANNo.503~5014~1301095916MBT50-Q26-65Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
175,670
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285717MBT50-DJ8-214ANNo.503~5014~1302145916MBT50-Q26-170NQ26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
177,240
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする