曜日別特売

DJボーリングバー

DJボーリングバー - 日研工作所

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド

シリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
ボーリング範囲(Φmm)
ボーリング深さ(mm)
寸法L(mm)
C
寸法J(Φmm)
シャンクNo.
ヘッドNo.
移動量(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29285726NBT30-DJ3-80ANo.303~2814~ 80805010NBT30-Q26-40Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
116,760
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285744NBT40-DJ3-135ANo.403~2814~ 801355010NBT40-Q26-95Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
117,920
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285753NBT40-DJ3-90ANo.403~2814~ 80905010NBT40-Q26-50Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
116,760
109,000
119,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285769NBT40-DJ8-139ANNo.403~5014~1301395916NBT40-Q26-95Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
156,770
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285778NBT40-DJ8-94ANNo.403~5014~130945916NBT40-Q26-50Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
155,610
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285787NBT50-DJ3-105ANo.503~2814~ 801055010NBT50-Q26-65Q26-DJ3-40A5.2バイトJ10
129,680
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285796NBT50-DJ3-210ANo.503~2814~ 802105010NBT50-Q26-170NQ26-DJ3-40A5.2バイトJ10
131,880
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285805NBT50-DJ8-109ANNo.503~5014~1301095916NBT50-Q26-65Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
168,530
159,000
174,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285814NBT50-DJ8-214ANNo.503~5014~1302145916NBT50-Q26-170NQ26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
170,730
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
29285735NBT30-DJ8-84NNo.303~5014~130845916NBT30-Q26-40Q26-DJ8-44AN6.0バイトJ16
148,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする