ZMACボーリングバー

ZMACボーリングバー - 日研工作所
シリーズZMAC-VテーパーHSK100A内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
C
シャンクNo.
ボーリング範囲(Φmm)
有効ボーリング長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29286907HSK100A-ZMAC100-225V11.695HSK100A-Q42-12599.5~140.5225
94,080
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286916HSK100A-ZMAC100-290V14.395HSK100A-Q42-19099.5~140.5290
96,810
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286925HSK100A-ZMAC100-325V17.095HSK100A-Q42-225A99.5~140.5325
99,120
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286934HSK100A-ZMAC100-375V19.795HSK100A-Q42-275A99.5~140.5375
103,010
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286943HSK100A-ZMAC100-425V22.495HSK100A-Q42-325A99.5~140.5425
106,790
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286959HSK100A-ZMAC140-225V13.0135HSK100A-Q42-125139.5~180.5225
129,260
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286968HSK100A-ZMAC140-290V15.7135HSK100A-Q42-190139.5~180.5290
131,990
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286977HSK100A-ZMAC140-325V18.4135HSK100A-Q42-225A139.5~180.5325
134,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286986HSK100A-ZMAC140-375V21.1135HSK100A-Q42-275A139.5~180.5375
138,180
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29286995HSK100A-ZMAC140-425V23.8135HSK100A-Q42-325A139.5~180.5425
141,960
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287004HSK100A-ZMAC16-140V3.915HSK100A-Q12- 9515.8~20.238
65,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287013HSK100A-ZMAC16-150V3.915HSK100A-Q12- 9515.8~20.248
65,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287029HSK100A-ZMAC20-150V4.019HSK100A-Q 9-11019.8~25.245
68,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287038HSK100A-ZMAC20-165V4.019HSK100A-Q 9-125N19.8~25.267
68,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287047HSK100A-ZMAC20-180V4.119HSK100A-Q 9-11019.8~25.275
77,390
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287056HSK100A-ZMAC25-135V4.024HSK100A-Q12- 9524.8~32.252
65,630
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287065HSK100A-ZMAC25-165V4.024HSK100A-Q12-12524.8~32.290
68,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287074HSK100A-ZMAC25-180V4.124HSK100A-Q12- 9524.8~32.297
74,660
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287083HSK100A-ZMAC32-180V4.731HSK100A-Q16-125N31.8~42.277
69,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287099HSK100A-ZMAC32-210V4.831HSK100A-Q16-15531.8~42.2110
69,410
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287108HSK100A-ZMAC32-225V4.931HSK100A-Q16-125N31.8~42.2122
80,010
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287117HSK100A-ZMAC42-180V5.240HSK100A-Q20-11041.8~55.297
70,560
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287126HSK100A-ZMAC42-195V5.240HSK100A-Q20-12541.8~55.2130
70,560
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287135HSK100A-ZMAC42-225V5.640HSK100A-Q20-11041.8~55.2142
81,170
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287144HSK100A-ZMAC42-240V5.740HSK100A-Q20-11041.8~55.2157
81,170
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287153HSK100A-ZMAC55-210V6.753HSK100A-Q26-14054.8~70.2117
83,580
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287169HSK100A-ZMAC55-240V6.853HSK100A-Q26-170N54.8~70.2182
83,580
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287178HSK100A-ZMAC55-270V8.353HSK100A-Q26-14054.8~70.2177
95,660
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287187HSK100A-ZMAC70-240V9.267HSK100A-Q34-17069.8~85.2187
86,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287196HSK100A-ZMAC70-270V9.867HSK100A-Q34-20069.8~85.2217
88,730
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287205HSK100A-ZMAC70-300V10.767HSK100A-Q34-17069.8~85.2247
98,070
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287214HSK100A-ZMAC85-225V11.783HSK100A-Q42-12584.8~100.2187
87,570
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287223HSK100A-ZMAC85-290V14.283HSK100A-Q42-19084.8~100.2252
90,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287239HSK100A-ZMAC85-315V15.283HSK100A-Q42-12584.8~100.2277
99,650
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする