ZMACボーリングバー

ZMACボーリングバー - 日研工作所

高圧クーラントスルー対応

シリーズZMAC-VテーパーHSK63A内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
C
C1
シャンクNo.
ボーリング範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29287248HSK63A-ZMAC16-125V1.61524HSK63A-Q12- 8015.8~20.2
57,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287257HSK63A-ZMAC16-135V1.61524HSK63A-Q12- 8015.8~20.2
57,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287266HSK63A-ZMAC20-120V1.61930HSK63A-Q 9- 8019.8~25.2
57,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287275HSK63A-ZMAC20-135V1.61930HSK63A-Q 9- 95N19.8~25.2
57,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287284HSK63A-ZMAC20-150V1.71930HSK63A-Q 9- 8019.8~25.2
66,050
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287293HSK63A-ZMAC25-120V1.72435HSK63A-Q12- 8024.8~32.2
57,020
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287309HSK63A-ZMAC25-150V1.82435HSK63A-Q12-11024.8~32.2
59,540
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287318HSK63A-ZMAC25-165V1.82435HSK63A-Q12- 8024.8~32.2
66,050
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287327HSK63A-ZMAC32-150V2.23142HSK63A-Q16- 9531.8~42.2
59,540
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287336HSK63A-ZMAC32-180V2.43142HSK63A-Q16-12531.8~42.2
60,590
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287345HSK63A-ZMAC32-195V2.43142HSK63A-Q16- 9531.8~42.2
70,140
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287354HSK63A-ZMAC42-150V2.74050HSK63A-Q20- 8041.8~55.2
60,690
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287363HSK63A-ZMAC42-180V2.94050HSK63A-Q20-11041.8~55.2
61,740
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287379HSK63A-ZMAC42-210V3.14050HSK63A-Q20- 8041.8~55.2
71,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287388HSK63A-ZMAC55-165V3.65350HSK63A-Q26- 9554.8~70.2
70,880
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287397HSK63A-ZMAC55-210V4.35350HSK63A-Q26-14054.8~70.2
72,770
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287406HSK63A-ZMAC55-225V4.35350HSK63A-Q26- 9554.8~70.2
82,950
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287415HSK63A-ZMAC70-165V5.16752.4HSK63A-Q34- 9569.8~85.2
75,180
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287424HSK63A-ZMAC70-180V5.56752.4HSK63A-Q34-11069.8~85.2
75,180
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287433HSK63A-ZMAC70-225V6.56752.4HSK63A-Q34- 9569.8~85.2
87,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29287449HSK63A-ZMAC85-195V8.78352.4HSK63A-Q42- 9584.8~100.2
84,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする