ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) - 日研工作所

高圧クーラントスルー対応

内容量1個
全55種類を絞り込む
質量(kg)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
C
C1
テーパー
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29288614BT40-ZMAC16-125V1.91524No.40BT40-Q12-80
48,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288623BT40-ZMAC16-135V1.91524No.40BT40-Q12-80
48,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288639BT40-ZMAC20-120V1.91930No.40BT40-Q9-80
48,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288648BT40-ZMAC20-135V1.91930No.40BT40-Q9-95N
48,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288657BT40-ZMAC20-150V2.01930No.40BT40-Q9-80
50,610
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288666BT40-ZMAC25-120V2.02435No.40BT40-Q12-80
48,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288675BT40-ZMAC25-150V2.12435No.40BT40-Q12-110
49,350
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288684BT40-ZMAC25-165V2.12435No.40BT40-Q12-80
50,610
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288693BT40-ZMAC32-150V2.53142No.40BT40-Q16-95
51,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288709BT40-ZMAC32-180V2.73142No.40BT40-Q16-125
51,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288718BT40-ZMAC32-195V2.73142No.40BT40-Q16-95
56,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288727BT40-ZMAC42-150V3.04050No.40BT40-Q20-80
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288736BT40-ZMAC42-180V3.24050No.40BT40-Q20-110
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288745BT40-ZMAC42-210V3.54050No.40BT40-Q20-80
57,230
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288754BT40-ZMAC55-165V3.95350No.40BT40-Q26-95
64,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288763BT40-ZMAC55-210V4.65350No.40BT40-Q26-140
65,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288779BT40-ZMAC55-225V4.65350No.40BT40-Q26-95
66,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288788BT40-ZMAC70-165V5.46764No.40BT40-Q34-95
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288797BT40-ZMAC70-180V5.86764No.40BT40-Q34-110
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288806BT40-ZMAC70-225V6.86764No.40BT40-Q34-95
67,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288815BT40-ZMAC85-195V9.08362No.40BT40-Q42-95
67,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288824BT50-ZMAC100-225V12.49598No.50BT50-Q42-125
80,960
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288833BT50-ZMAC100-290V15.19598No.50BT50-Q42-190
83,370
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288849BT50-ZMAC100-325V17.89598No.50BT50-Q42-225A
92,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288858BT50-ZMAC100-375V20.59598No.50BT50-Q42-275A
96,710
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288867BT50-ZMAC100-425V23.29598No.50BT50-Q42-325A
100,490
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288876BT50-ZMAC140-225V13.813598No.50BT50-Q42-125
113,720
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288885BT50-ZMAC140-290V16.513598No.50BT50-Q42-190
116,130
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288894BT50-ZMAC140-325V19.213598No.50BT50-Q42-225A
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288903BT50-ZMAC140-375V21.913598No.50BT50-Q42-275A
131,880
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288919BT50-ZMAC140-425V24.613598No.50BT50-Q42-325A
135,660
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288928BT50-ZMAC16-140V4.71524No.50BT50-Q12-95
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288937BT50-ZMAC16-150V4.71524No.50BT50-Q12-95
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288946BT50-ZMAC20-150V4.81940No.50BT50-Q9-110
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288955BT50-ZMAC20-165V4.81940No.50BT50-Q9-125N
54,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288964BT50-ZMAC20-180V4.91940No.50BT50-Q9-110
56,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288973BT50-ZMAC25-135V4.82444No.50BT50-Q12-95
57,330
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288989BT50-ZMAC25-165V4.82444No.50BT50-Q12-125
57,330
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29288998BT50-ZMAC25-180V4.92444No.50BT50-Q12-95
59,750
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289007BT50-ZMAC32-180V5.53150No.50BT50-Q16-125N
59,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289016BT50-ZMAC32-210V5.63150No.50BT50-Q16-155
59,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289025BT50-ZMAC32-225V5.73150No.50BT50-Q16-125N
61,530
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289034BT50-ZMAC42-180V6.04060No.50BT50-Q20-110
60,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289043BT50-ZMAC42-195V6.04060No.50BT50-Q20-125
60,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289059BT50-ZMAC42-225V6.44060No.50BT50-Q20-110
62,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289068BT50-ZMAC42-240V6.54060No.50BT50-Q20-110
65,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289077BT50-ZMAC55-210V7.55365No.50BT50-Q26-140
68,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289086BT50-ZMAC55-240V7.65365No.50BT50-Q26-170N
68,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289095BT50-ZMAC55-270V8.15365No.50BT50-Q26-140
71,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289104BT50-ZMAC70-240V10.06780No.50BT50-Q34-170
71,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする