ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング)

ZMACボーリングバー(中仕上ボーリング) - 日研工作所

高圧クーラントスルー対応

シリーズZMAC-VR内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
C
C1
テーパー
シャンクNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29289165BT40-ZMAC32R-150V2.53142No.40BT40-Q16-95
51,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289174BT40-ZMAC32R-180V2.73142No.40BT40-Q16-125
51,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289183BT40-ZMAC32R-195V2.73142No.40BT40-Q16-95
56,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289199BT40-ZMAC42R-150V3.04050No.40BT40-Q20-80
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289208BT40-ZMAC42R-180V3.24050No.40BT40-Q20-110
52,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289217BT40-ZMAC42R-210V3.54050No.40BT40-Q20-80
57,230
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289226BT40-ZMAC55R-165V3.95350No.40BT40-Q26-95
64,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289235BT40-ZMAC55R-210V4.65350No.40BT40-Q26-140
65,940
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289244BT40-ZMAC55R-225V4.65350No.40BT40-Q26-95
66,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289253BT40-ZMAC70R-165V5.46764No.40BT40-Q34-95
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289269BT40-ZMAC70R-180V5.86764No.40BT40-Q34-110
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289278BT40-ZMAC70R-225V6.86764No.40BT40-Q34-95
67,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289287BT40-ZMAC85R-195V9.08362No.40BT40-Q42-95
67,520
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289296BT50-ZMAC100R-225V12.49598No.50BT50-Q42-125
80,960
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289305BT50-ZMAC100R-290V15.19598No.50BT50-Q42-190
83,370
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289314BT50-ZMAC100R-325V17.89598No.50BT50-Q42-225A
92,820
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289323BT50-ZMAC100R-375V20.59598No.50BT50-Q42-275A
96,710
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289339BT50-ZMAC100R-425V23.29598No.50BT50-Q42-325A
100,490
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289348BT50-ZMAC140R-225V13.813598No.50BT50-Q42-125
113,720
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289357BT50-ZMAC140R-290V16.513598No.50BT50-Q42-190
116,130
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289366BT50-ZMAC140R-325V19.213598No.50BT50-Q42-225A
128,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289375BT50-ZMAC140R-375V21.913598No.50BT50-Q42-275A
131,880
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289384BT50-ZMAC140R-425V24.613598No.50BT50-Q42-325A
135,660
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289393BT50-ZMAC32R-180V5.53150No.50BT50-Q16-125N
59,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289409BT50-ZMAC32R-210V5.63150No.50BT50-Q16-155
59,330
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289418BT50-ZMAC32R-225V5.73150No.50BT50-Q16-125N
61,530
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289427BT50-ZMAC42R-180V6.04060No.50BT50-Q20-110
60,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289436BT50-ZMAC42R-195V6.04060No.50BT50-Q20-125
60,380
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289445BT50-ZMAC42R-225V6.44060No.50BT50-Q20-110
62,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289454BT50-ZMAC42R-240V6.54060No.50BT50-Q20-110
65,310
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289463BT50-ZMAC55R-210V7.55365No.50BT50-Q26-140
68,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289479BT50-ZMAC55R-240V7.65365No.50BT50-Q26-170N
68,990
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289488BT50-ZMAC55R-270V8.15365No.50BT50-Q26-140
71,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289497BT50-ZMAC70R-240V10.06780No.50BT50-Q34-170
71,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289506BT50-ZMAC70R-270V10.66780No.50BT50-Q34-200
71,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289515BT50-ZMAC70R-300V11.56780No.50BT50-Q34-170
73,820
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289524BT50-ZMAC85R-225V12.58383No.50BT50-Q42-125
72,980
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289533BT50-ZMAC85R-290V15.08383No.50BT50-Q42-190
75,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29289549BT50-ZMAC85R-315V16.08383No.50BT50-Q42-125
77,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする