日研工作所
ストレートシャンクZMACボーリングバー
現在ご使用中のC32ミーリングチャックでご利用いただけます。[便利な多種少量生産用]
シリーズ
K-ZMAC-V
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
C
シャンクNo.
ボーリング範囲(Φmm)
有効ボーリング長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292017
K32-ZMAC16-65V
0.5
15
K32-Q12-20
15.9~20.2
38
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292026
K32-ZMAC16-75V
0.5
15
K32-Q12-20
15.9~20.2
48
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292035
K32-ZMAC20-60V
0.6
19
K32-Q9-20
19.8~25.2
55
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292044
K32-ZMAC20-80V
0.7
19
K32-Q9-40
19.8~25.2
63
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292053
K32-ZMAC25-100V
0.7
24
K32-Q12-60
24.8~32.2
83
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292069
K32-ZMAC25-60V
0.6
24
K32-Q12-20
24.8~32.2
55
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292078
K32-ZMAC32-110V
1.1
31
K32-Q16-55
31.8~42.2
105
¥
37,170
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292087
K32-ZMAC32-75V
0.9
31
K32-Q16-20
31.8~42.2
70
¥
37,170
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292096
K32-ZMAC42-110V
1.5
40
K32-Q20-40
41.8~55.2
105
¥
42,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292105
K32-ZMAC55-110V
1.6
53
K32-Q26-40
54.8~70.2
105
¥
54,920
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください