日研工作所
ストレートシャンクマイクロカットボーリングバー
仕様
QホルダCode No.:K32-Q26-40、スタイル:K32
チップNo.
1MP-1
シリーズ
K-BCB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドNo.
ボーリング範囲(Φmm)
有効ボーリング長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29292245
K32-BCB12.7S-135
Q26-BCB12.7S-95
12.7~14.5
60
¥
39,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
46日以内出荷
返品不可
29292254
K32-BCB14.5S-140
Q26-BCB14.5S-100
14.5~19.5
65
¥
40,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください