曜日別特売

ナショナルテーパ ZMACボーリングバー

ナショナルテーパ ZMACボーリングバー - 日研工作所

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3~5μmの径調整が簡単・確実。

チップタイプ三角略号VシリーズT-ZMAC内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク形状
引きねじ
最小加工径(Φmm)
長さ(mm)
テーパー
ボーリング範囲(Φmm)
M
ユニットNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29292866T40M-ZMAC16-110Vナショナルテーパ T40M16(基準面から)110NT4015.9~20.238M2HZ-16V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292875T40M-ZMAC20-105Vナショナルテーパ T40M20(基準面から)105NT4019.8~25.255M2HZ-20V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292884T40M-ZMAC25-105Vナショナルテーパ T40M25(基準面から)105NT4024.8~32.255M3HZ-25V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292893T40M-ZMAC32-150Vナショナルテーパ T40M32(基準面から)150NT4031.8~42.2100M4HZ-32V
58,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292909T40M-ZMAC42-165Vナショナルテーパ T40M42(基準面から)165NT4041.8~55.2115M5HZ-42V
59,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292918T40M-ZMAC55-165Vナショナルテーパ T40M55(基準面から)165NT4054.8~70.2150M5HZ-55V
71,700
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292927T40U-ZMAC16-110Vナショナルテーパ T40U16(基準面から)110NT4015.9~20.238M2HZ-16V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292936T40U-ZMAC20-105Vナショナルテーパ T40U20(基準面から)105NT4019.8~25.255M2HZ-20V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292945T40U-ZMAC25-105Vナショナルテーパ T40U25(基準面から)105NT4024.8~32.255M3HZ-25V
57,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292954T40U-ZMAC32-150Vナショナルテーパ T40U32(基準面から)150NT4031.8~42.2100M4HZ-32V
58,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292963T40U-ZMAC42-165Vナショナルテーパ T40U42(基準面から)(基準面から)165NT4041.8~55.2115M5HZ-42V
59,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292979T40U-ZMAC55-165Vナショナルテーパ T40U55(基準面から)(基準面から)165NT4054.8~70.2150M5HZ-55V
71,700
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292988T50M-ZMAC16-120Vナショナルテーパ T50M16(基準面から)120NT5015.9~20.238M2HZ-16V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29292997T50M-ZMAC20-115Vナショナルテーパ T50M20(基準面から)115NT5019.8~25.255M2HZ-20V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293006T50M-ZMAC25-115Vナショナルテーパ T50M25(基準面から)115NT5024.8~32.255M3HZ-25V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293015T50M-ZMAC32-160Vナショナルテーパ T50M32(基準面から)160NT5031.8~42.2100M4HZ-32V
68,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293024T50M-ZMAC42-175Vナショナルテーパ T50M42(基準面から)175NT5041.8~55.2115M5HZ-42V
69,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293033T50M-ZMAC55-175Vナショナルテーパ T50M55(基準面から)175NT5054.8~70.2155M5HZ-55V
81,700
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293049T50M-ZMAC70-210Vナショナルテーパ T50M70(基準面から)210NT5069.8~85.2185M7HZ-70V
84,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293058T50U-ZMAC16-120Vナショナルテーパ T50U16(基準面から)120NT5015.9~20.238M2HZ-16V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293067T50U-ZMAC20-115Vナショナルテーパ T50U20(基準面から)115NT5019.8~25.255M2HZ-20V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293076T50U-ZMAC25-115Vナショナルテーパ T50U25(基準面から)115NT5024.8~32.255M3HZ-25V
67,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293085T50U-ZMAC32-160Vナショナルテーパ T50U32(基準面から)160NT5031.8~42.2100M4HZ-32V
68,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293094T50U-ZMAC42-175Vナショナルテーパ T50U42(基準面から)175NT5041.8~55.2115M5HZ-42V
69,300
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293103T50U-ZMAC55-175Vナショナルテーパ T50U55(基準面から)175NT5054.8~70.2155M5HZ-55V
81,700
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293119T50U-ZMAC70-210Vナショナルテーパ T50U70(基準面から)210NT5069.8~85.2185M7HZ-70V
84,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする