曜日別特売

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー

ナショナルテーパ バランスカットボーリングバー - 日研工作所

スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応

シリーズT-RAC内容量1個
全64種類を絞り込む
ボーリング範囲(Φmm)
M
64種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク形状
引きねじ
最小加工径(Φmm)
長さ(mm)
テーパー
ボーリング範囲(Φmm)
M
カートリッジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29293277T40M-RAC25-120Eナショナルテーパ T40M25(基準面から)130T4025~3270重切削用[ポジ]
50,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293304T40M-RAC32-150Eナショナルテーパ T40M32(基準面から)150T4032~45100重切削用[ポジ]
57,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293347T40M-RAC43-165Eナショナルテーパ T40M43(基準面から)165T4043~55115重切削用[ポジ]
59,720
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293383T40M-RAC53-165Eナショナルテーパ T40M53(基準面から)165T4053~70150重切削用[ポジ]
62,750
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293417T40U-RAC25-120Eナショナルテーパ T40U25(基準面から)130T4025~3270重切削用[ポジ]
50,060
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293444T40U-RAC32-150Eナショナルテーパ T40U32(基準面から)150T4032~45100重切削用[ポジ]
57,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293487T40U-RAC43-165Eナショナルテーパ T40U43(基準面から)165T4043~55115重切削用[ポジ]
59,720
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293523T40U-RAC53-165Eナショナルテーパ T40U53(基準面から)165T4053~70150重切削用[ポジ]
62,750
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293557T50M-RAC25-130Eナショナルテーパ T50M25(基準面から)130T5025~3270重切削用[ポジ]
60,060
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293584T50M-RAC32-160Eナショナルテーパ T50M32(基準面から)160T5032~45100重切削用[ポジ]
67,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293627T50M-RAC43-175Eナショナルテーパ T50M43(基準面から)175T5043~55115重切削用[ポジ]
69,720
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293663T50M-RAC53-175Eナショナルテーパ T50M53(基準面から)175T5053~70155重切削用[ポジ]
72,750
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293706T50M-RAC70-175Eナショナルテーパ T50M70(基準面から)175T5070~100155重切削用[ポジ]
73,240
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293733T50U-RAC25-130Eナショナルテーパ T50U25(基準面から)130T5025~3270重切削用[ポジ]
60,060
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293767T50U-RAC32-160Eナショナルテーパ T50U32(基準面から)160T5032~45100重切削用[ポジ]
67,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293803T50U-RAC43-175Eナショナルテーパ T50U43(基準面から)175T5043~55115重切削用[ポジ]
69,720
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293846T50U-RAC53-175Eナショナルテーパ T50U53(基準面から)175T5053~70155重切削用[ポジ]
72,750
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293889T50U-RAC70-175Eナショナルテーパ T50U70(基準面から)175T5070~100155重切削用[ポジ]
73,240
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29293268T40M-RAC25-120Aナショナルテーパ T40M25(基準面から)130T4025~3270アルミ、非鉄用専用[A型]
50,060
取扱い終了
返品不可
29293286T40M-RAC25-120Kナショナルテーパ T40M25(基準面から)130T4025~3270貫通穴用カートリッジ[K型]
50,060
取扱い終了
返品不可
29293295T40M-RAC32-150Aナショナルテーパ T40M32(基準面から)150T4032~45100アルミ、非鉄用専用[A型]
57,700
取扱い終了
返品不可
29293313T40M-RAC32-150Kナショナルテーパ T40M32(基準面から)150T4032~45100貫通穴用カートリッジ[K型]
57,700
取扱い終了
返品不可
29293329T40M-RAC43-165ナショナルテーパ T40M43(基準面から)165T4043~55115重切削用[ネガ]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293338T40M-RAC43-165Aナショナルテーパ T40M43(基準面から)165T4043~55115アルミ、非鉄用専用[A型]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293356T40M-RAC43-165Kナショナルテーパ T40M43(基準面から)165T4043~55115貫通穴用カートリッジ[K型]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293365T40M-RAC53-165ナショナルテーパ T40M53(基準面から)165T4053~70150重切削用[ネガ]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293374T40M-RAC53-165Aナショナルテーパ T40M53(基準面から)165T4053~70150アルミ、非鉄用専用[A型]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293399T40M-RAC53-165Kナショナルテーパ T40M53(基準面から)165T4053~70150貫通穴用カートリッジ[K型]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293408T40U-RAC25-120Aナショナルテーパ T40U25(基準面から)130T4025~3270アルミ、非鉄用専用[A型]
50,060
取扱い終了
返品不可
29293426T40U-RAC25-120Kナショナルテーパ T40U25(基準面から)130T4025~3270貫通穴用カートリッジ[K型]
50,060
取扱い終了
返品不可
29293435T40U-RAC32-150Aナショナルテーパ T40U32(基準面から)150T4032~45100アルミ、非鉄用専用[A型]
57,700
取扱い終了
返品不可
29293453T40U-RAC32-150Kナショナルテーパ T40U32(基準面から)150T4032~45100貫通穴用カートリッジ[K型]
57,700
取扱い終了
返品不可
29293469T40U-RAC43-165ナショナルテーパ T40U43(基準面から)165T4043~55115重切削用[ネガ]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293478T40U-RAC43-165Aナショナルテーパ T40U43(基準面から)165T4043~55115アルミ、非鉄用専用[A型]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293496T40U-RAC43-165Kナショナルテーパ T40U43(基準面から)165T4043~55115貫通穴用カートリッジ[K型]
59,720
取扱い終了
返品不可
29293505T40U-RAC53-165ナショナルテーパ T40U53(基準面から)165T4053~70150重切削用[ネガ]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293514T40U-RAC53-165Aナショナルテーパ T40U53(基準面から)165T4053~70150アルミ、非鉄用専用[A型]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293539T40U-RAC53-165Kナショナルテーパ T40U53(基準面から)165T4053~70150貫通穴用カートリッジ[K型]
62,750
取扱い終了
返品不可
29293548T50M-RAC25-130Aナショナルテーパ T50M25(基準面から)130T5025~3270アルミ、非鉄用専用[A型]
60,060
取扱い終了
返品不可
29293566T50M-RAC25-130Kナショナルテーパ T50M25(基準面から)130T5025~3270貫通穴用カートリッジ[K型]
60,060
取扱い終了
返品不可
29293575T50M-RAC32-160Aナショナルテーパ T50M32(基準面から)160T5032~45100アルミ、非鉄用専用[A型]
67,700
取扱い終了
返品不可
29293593T50M-RAC32-160Kナショナルテーパ T50M32(基準面から)160T5032~45100貫通穴用カートリッジ[K型]
67,700
取扱い終了
返品不可
29293609T50M-RAC43-175ナショナルテーパ T50M43(基準面から)175T5043~55115重切削用[ネガ]
69,720
取扱い終了
返品不可
29293618T50M-RAC43-175Aナショナルテーパ T50M43(基準面から)175T5043~55115アルミ、非鉄用専用[A型]
69,720
取扱い終了
返品不可
29293636T50M-RAC43-175Kナショナルテーパ T50M43(基準面から)175T5043~55115貫通穴用カートリッジ[K型]
69,720
取扱い終了
返品不可
29293645T50M-RAC53-175ナショナルテーパ T50M53(基準面から)175T5053~70155重切削用[ネガ]
72,750
取扱い終了
返品不可
29293654T50M-RAC53-175Aナショナルテーパ T50M53(基準面から)175T5053~70155アルミ、非鉄用専用[A型]
72,750
取扱い終了
返品不可
29293679T50M-RAC53-175Kナショナルテーパ T50M53(基準面から)175T5053~70155貫通穴用カートリッジ[K型]
72,750
取扱い終了
返品不可
29293688T50M-RAC70-175ナショナルテーパ T50M70(基準面から)175T5070~100155重切削用[ネガ]
73,240
取扱い終了
返品不可
29293697T50M-RAC70-175Aナショナルテーパ T50M70(基準面から)175T5070~100155アルミ、非鉄用専用[A型]
73,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする