バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)

バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用) - 日研工作所

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力

用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
C
C1
テーパー
寸法Q(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29294729BT40-RAC100-195K6.88362No.4042
61,820
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294738BT40-RAC25-135K2.02435No.4012
41,540
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294747BT40-RAC25-165K2.12435No.4012
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294756BT40-RAC25-180K2.12435No.4012
50,570
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294765BT40-RAC32-150K2.43142No.4016
50,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294774BT40-RAC32-180K2.63142No.4016
50,720
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294783BT40-RAC32-195K2.63142No.4016
61,320
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294799BT40-RAC43-150K2.74050No.4020
52,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294808BT40-RAC43-180K2.94050No.4020
52,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294817BT40-RAC43-210K3.24050No.4020
63,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294826BT40-RAC53-165K2.55050No.4026
56,020
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294835BT40-RAC53-210K3.35050No.4026
57,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294844BT40-RAC53-225K3.25050No.4026
68,100
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294853BT40-RAC70-180K4.86464No.4034
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294869BT40-RAC70-195K5.26464No.4034
56,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294878BT40-RAC70-240K6.26464No.4034
68,610
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294887BT50-RAC100-225K12.58383No.5042
74,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294896BT50-RAC100-290K15.28383No.5042
76,410
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294905BT50-RAC100-325K16.58383No.5042
78,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294914BT50-RAC25-150K4.72444No.5012
52,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294923BT50-RAC25-180K4.92444No.5012
54,980
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294939BT50-RAC25-195K4.82444No.5012
61,810
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294948BT50-RAC32-180K5.43150No.5016
63,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294957BT50-RAC32-210K5.63150No.5016
63,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294966BT50-RAC32-225K5.63150No.5016
73,610
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294975BT50-RAC43-180K5.74060No.5020
65,130
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294984BT50-RAC43-195K5.84060No.5020
65,130
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29294993BT50-RAC43-225K6.14060No.5020
75,730
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295009BT50-RAC43-240K6.24060No.5020
75,730
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295018BT50-RAC53-210K6.95065No.5026
68,310
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295027BT50-RAC53-240K7.05065No.5026
68,310
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295036BT50-RAC53-270K7.65065No.5026
80,380
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295045BT50-RAC70-255K9.56480No.5034
68,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295054BT50-RAC70-285K9.96480No.5034
71,130
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29295063BT50-RAC70-315K10.96480No.5034
80,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする