バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用)

バランスカットボーリングバー(鉄・鋳物用) - 日研工作所

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット

用途鉄・いもの用質量(kg)16.5C83シリーズRACC183テーパーNo.50対応CN型[ネガタイプ]寸法Q(Φmm)42シャンクNo.BT50-Q42-225Aボーリング範囲(Φmm)100~130有効ボーリング長(mm)325ヘッドNo.42-RAC100-100チップNo.CN08-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29295937BT50-RAC100-325
78,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする