日研工作所
バランスカットボーリングヘッド(鋼・ステンレス・鋳
用途
鋼・ステンレス・いもの用
仕様
カートリッジNo.:RCC-32E
質量(kg)
0.5
C
31
シリーズ
RAC-E
切刃長さ(mm)
9.7
対応
CC型[ポジタイプ]
寸法Q(Φmm)
16
ボーリング範囲(Φmm)
32~45
有効ボーリング長(mm)
55
チップNo.
CC08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29295946
16-RAC32-55E
¥
30,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください